Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - MaxLED Full-Line COB Connector Set RGBW

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - MaxLED Full-Line COB Connector Set RGBW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71058

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870710586

Sonepar Artikelnummer

121369416

Hersteller Artikelnummer

71058

Hersteller Typ

71058

Hersteller Artikel Nr.:

71058

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

5

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.031 kg

Das MaxLED Full-Line COB Connector Set für Strips mit RGBW Funktion beinhaltet 2x den COB Lichtverbinder (Direkt COB zu COB), 2x den COB zu COB-Kabelverbinder und 2x einen COB zu 5-Pin-Kabelverbinder. Der Lichtverbinder ermöglicht gekürzte Strips wieder zu verbinden und das nahtlos ohne sichtbare Unterbrechung des linearen Lichtbildes. Der COB zu COB Kabelverbinder ermöglicht das Verbinden von 2 COB Strips z.B. um eine Ecke. Der COB zu 5-Pin Kabelverbinder ist kompatibel zu allen MaxLED Komponenten wie z.B. Kabel, Verbinder, Steuerungen oder Sensoren.