PAULMANN - MaxLED Full-Line COB Connector Set TunW weiß/transparent max. 96W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71057
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870710579
Sonepar Artikelnummer
121230655
Hersteller Artikelnummer
71057
Hersteller Typ
71057
Hersteller Artikel Nr.:
71057
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.023 kg


