PAULMANN - MaxLED RGBW Controller 24V DC inkl. IR-Remote max. 144W Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70526
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steuerung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870705261
Sonepar Artikelnummer
121067231
Hersteller Artikelnummer
70526
Hersteller Typ
70526
Hersteller Artikel Nr.:
70526
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steuerung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.088 kg
Der MaxLED RGBW Controller mit Memory Effekt dient als Erweiterung des MaxLED Systems. Mit dem Controller lassen sich MaxLED Einzelstrips mit RGBW-Farbwechselfunktion steuern. Gekürzte Strips können weiter verwendet werden ohne ein weiteres Basis-Set kaufen zu müssen. So lässt sich ein individuelles Systems mit Trafo, Controller und Strips aufbauen. Die Memoryfunktion speichert die gewählte Lichtfarbe bis zum nächsten Einschalten.


