Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - MaxLED Touchless Sensor Dimm/Switch 24V DC max 144W

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - MaxLED Touchless Sensor Dimm/Switch 24V DC max 144W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 79840

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steuerung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870798409

Sonepar Artikelnummer

120958518

Hersteller Artikelnummer

79840

Hersteller Typ

79840

Hersteller Artikel Nr.:

79840

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steuerung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.010 kg

Der MaxLED Touchless Sensor ermöglicht die Beleuchtung berührungslos zu dimmen und zu schalten. Eine Wischbewegung innerhalb des Empfangsbereichs von 5cm schaltet die Beleuchtung ein oder aus, langes Verweilen reguliert die Helligkeit. Der Sensor im Kleinstformat ist so breit wie ein LED Strip und passt somit perfekt in Profile*. *Delta, Duo, Square, Tube, Socle, Step & Floor