PAULMANN - MaxLED TunW Controller 24V DC inkl. IR-Remote max. 144W Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70527
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steuerung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870705278
Sonepar Artikelnummer
121067230
Hersteller Artikelnummer
70527
Hersteller Typ
70527
Hersteller Artikel Nr.:
70527
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steuerung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.077 kg
Der MaxLED Tunable White Controller mit Memory Effekt dient als Erweiterung des MaxLED Systems. Mit dem Controller lassen sich MaxLED Einzelstrips mit Tunable White Weißlichtsteuerung steuern. Gekürzte Strips können weiter verwendet werden ohne ein weiteres Basis-Set kaufen zu müssen. So lässt sich ein individuelles Systems mit Trafo, Controller und Strips aufbauen. Die Memoryfunktion speichert die gewählte Lichtfarbe bis zum nächsten Einschalten.


