Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - MaxLED Wireless PIR & Touch Sensor Set incl. receiver 24V 144W white black

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - MaxLED Wireless PIR & Touch Sensor Set incl. receiver 24V 144W white black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71226

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870712269

Sonepar Artikelnummer

121230659

Hersteller Artikelnummer

71226

Hersteller Typ

71226

Hersteller Artikel Nr.:

71226

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.078 kg

MaxLED Wireless PIR & Touch Sensor DC 24V max. 144W Weiß/Schwarz