Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - MaxLED Wireless Touch Sensor extension 24V white black

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - MaxLED Wireless Touch Sensor extension 24V white black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71227

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870712276

Sonepar Artikelnummer

121230660

Hersteller Artikelnummer

71227

Hersteller Typ

71227

Hersteller Artikel Nr.:

71227

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schalter

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.046 kg

Die hochwertigen Wireless Touch Sensoren zur Steuerung der MaxLED Strips bieten die perfekte Kombination aus Qualität, Design und Funktionalität. Mit dem ansprechenden schwarz, weißem Design und der kabellosen Konstruktion, fügen sich die Wireless Sensoren harmonisch in jedes Wohnkonzept ein. Dank der klebbaren Wandhalterung kann der Sender mühelos an der Wand angebracht und je nach Wunsch in der Magnethalterung positioniert werden. Für die richtige Lichtstimmung sorgt der eingebaute Dimmer mit Touch-Funktion. Die Wireless Sensoren überzeugen außerdem mit dem kinderleichten Pairing über den separaten ''Pairing Button''. Dank der effizienten Technik hält eine Batterieladung von 100 % ein ganzes Jahr, während die Lebensdauer 5000 Trigger beträgt.