PAULMANN - MaxLED Wireless Touch Sensor Set incl. receiver 24V 144W white black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71225
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870712252
Sonepar Artikelnummer
121230658
Hersteller Artikelnummer
71225
Hersteller Typ
71225
Hersteller Artikel Nr.:
71225
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schalter
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.076 kg
Das hochwertige Wireless Touch Sensor Set inklusive Receiver zur Steuerung der MaxLED Strips bietet die perfekte Kombination aus Qualität, Design und Funktionalität. Mit dem ansprechenden schwarz, weißem Design und der kabellosen Konstruktion, fügen sich die Wireless Sensoren harmonisch in jedes Wohnkonzept ein. Dank der klebbaren Wandhalterung kann der Sender mühelos an der Wand angebracht und je nach Wunsch positioniert werden. Für die richtige Lichtstimmung sorgt der eingebaute Dimmer mit Touch-Funktion. Die Wireless Sensoren überzeugen außerdem mit dem kinderleichten Pairing über den separaten ''Pairing Button''. Zur individuellen Lichtsteuerung können an jeden Empfänger bis zu 10 Sensoren gekoppelt werden. Dank der effizienten Technik hält eine Batterieladung von 100 % ein ganzes Jahr, während die Lebensdauer 5000 Trigger beträgt.


