Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Minihalogen Sockel für G9 Stiftsockel B22d 230V weiss

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Minihalogen Sockel für G9 Stiftsockel B22d 230V weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 54927

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtmitteladapter

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870549278

Sonepar Artikelnummer

120957642

Hersteller Artikelnummer

54927

Hersteller Typ

54927

Hersteller Artikel Nr.:

54927

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtmitteladapter

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

0

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.035 kg

Einfach in die alte Fassung geschraubt, schon geht es mit moderner Halogentechnik weiter. Kombinierbar mit den Decogläsern