Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Mirror Regula Lichtleiste max.3x40W E14 Chrom 230V Metall

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99679

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 3

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870996799

Sonepar Artikelnummer

120958317

Hersteller Artikelnummer

99679

Hersteller Typ

99679

Hersteller Artikel Nr.:

99679

Leuchtmittel:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Gehäusefarbe:

Chrom

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

40 W

Lichtfarbe:

sonstige

Länge:

75 mm

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Lampenschutzkorb:

Nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Mit Schalter:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

40 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

0 lm

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

420 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Durchmesser:

0 mm

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

0.549 kg

Schminktischbeleuchtung gesucht? Die 3-flammige Regula Lichtleiste verhilft in wenigen Arbeitsschritten zum perfekten Hollywood-Spiegel: einfach über oder neben dem Spiegel an der Wand montieren, beliebige E14-Leuchtmittel einschrauben und eine Atmosphäre wie in der Theatergarderobe genießen. Verspiegelte Lampen sehen besonders schick aus und sind absolut blendfrei. Je nach verwendetem Leuchtmittel, ist die Lampe dimmbar.