Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Möbel ABL Set Atali 310lm 4000K 2,6W Ws

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Möbel ABL Set Atali 310lm 4000K 2,6W Ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92268

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870922682

Sonepar Artikelnummer

121369490

Hersteller Artikelnummer

92268

Hersteller Typ

92268

Hersteller Artikel Nr.:

92268

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Geeignet für Lampenleistung:

2.6 W

Max. Systemleistung:

2.6 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

3.7 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

25 °C

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Luftschlitzen:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

400 mm

Höhe/Tiefe:

30 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.227 kg

Die mobile Möbelleuchte Atali in Weiß vereint zeitloses Design mit maximaler Flexibilität. Ohne Steckdose oder Stromauslass kann sie dort platziert werden, wo Licht benötigt wird. Durch ihre robuste Magnethalterung lässt sich die Leuchte mühelos in die gewünschte Position ausrichten. Dies schafft vielseitige Einsatzmöglichkeiten sowie eine blendfreie Ausleuchtung. Ausgestattet mit 310 Lumen und einer Farbtemperatur von 4000K (neutralweißes Licht) bietet sie eine gleichmäßige und effektive Beleuchtung, die vielfältig einsetzbar ist - ob für Projekte im Arbeitszimmer, die Arbeitsfläche in der Küche oder als praktische Lichtquelle für Regale und Schränke. Durch langes Halten des integrierten Touch-Schalters lässt sich die Lichtintensität einstellen, um die gewünschte Lichtatmosphäre zu schaffen. Dank der beeindruckenden Leuchtdauer von bis zu 40 Stunden bei gedimmter Helligkeit und einer Ladedauer von lediglich 6 Stunden, wird eine effektive Nutzung garantiert. Der praktische USB-C Anschluss sorgt für einfaches und schnelles Laden nach neuestem EU-Standard. Bei Bedarf kann der verbaute Standard-Akku Typ 18650 einfach ausgetauscht werden und verlängert so die Lebensdauer - Das spart nicht nur Kosten, sondern auch Ressourcen und ist damit gut für die Umwelt! Die mobile Möbelleuchte Atali wird inklusive Magnethalterung und USB-C Ladekabel als praktisches Komplett-Set geliefert. Damit steht einer flexiblen Beleuchtungslösung für individuelle Lichtideen nichts mehr im Weg!