Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Möbel EBL Set rund LED 2x2,5W 6VA 230/12V 3000K Chrom/Alu

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99920

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - Chrom

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870999202

Sonepar Artikelnummer

120957464

Hersteller Artikelnummer

99920

Hersteller Typ

99920

Hersteller Artikel Nr.:

99920

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

Chrom

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Geeignet für Lampenleistung:

2.5 W

Max. Systemleistung:

6.2 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

12 .. 230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

25 °C

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Ja

Mit Luftschlitzen:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Leuchtenlichtausbeute:

72 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

180 lm

Lichtfarbe:

weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Außendurchmesser:

65 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

28 mm

Einbaudurchmesser:

54 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.166 kg

LED Möbeleinbauleuchten Spiegelschrank rund 65mm 2x2,5W 2x180lm 230/12V 3000K Chrom