Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Mobile Tischl Tuni IP44 2,8W 2700K USBC

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Mobile Tischl Tuni IP44 2,8W 2700K USBC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 76999

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870769997

Sonepar Artikelnummer

121369840

Hersteller Artikelnummer

76999

Hersteller Typ

76999

Hersteller Artikel Nr.:

76999

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Mit Schalter:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

2.8 W

Max. Systemleistung:

2.8 W

Farbtemperatur:

2700 K

Höhe/Tiefe:

350 mm

Montageart:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Justierbar:

Nein

Biegbar:

Nein

Höhenverstellbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Ja

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

3.7 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Steckdose:

Nein

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Leuchtenlichtausbeute:

60.71 lm/W

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lichtfarbe:

weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Durchmesser:

110 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.877 kg

Die mobile LED Akkutischleuchte Tuni mit IP44 in Weiß matt mit ihren Abmessungen von 105 x 350 mm ist kompakt und handlich. Sie benötigt keinen Stromanschluss und kann individuell sowohl drinnen als auch draußen genutzt werden kann. Egal ob beim Camping, auf der Terrasse oder dem Balkon, im Restaurant oder im Wohnzimmer - die Akkutischleuchte ist überall einsetzbar. Ihr reduziertes, zeitloses Design ermöglicht eine universelle und flexible Nutzung. Zudem schafft sie eine angenehme warmweiße Lichtstimmung und überzeugt durch hochwertiges Material und Verarbeitung, was zu einer langen Lebensdauer führt. Die kurze Ladezeit von 5 bis 6 Stunden ermöglicht eine lange Leuchtdauer von bis zu 10 Stunden bei voller Helligkeit (100 %). Die Akkutischleuchte kann über den USB-C Anschluss aufgeladen werden und verfügt über eine stufenlose Touch-Dimmfunktion.