PAULMANN - Neordic Haldar Stehleuchte max.2x20W E14 weiss/Kupfer matt 230V Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 79660
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Nein
Fassung - E14
Geeignet für Lampenleistung - 20 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870796603
Sonepar Artikelnummer
120958149
Hersteller Artikelnummer
79660
Hersteller Typ
79660
Hersteller Artikel Nr.:
79660
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
E14
Geeignet für Lampenleistung:
20 W
Max. Systemleistung:
20 W
Lichtfarbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
230 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Leuchtenköpfe beweglich:
Ja
Mit separater Leseleuchte:
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Farbe der Abdeckung:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
ohne
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Ausführung des Rasters:
ohne
Mit Reflektor:
Nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Justierbar:
Nein
Mit Schalter:
Ja
Mit Dimmer:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
300 mm
Länge:
1520 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
3.461 kg


