Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Neordic Nordin Tischleuchte max.1x20W E27 schwarz 230V Marmor

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 79600

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E27

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870796009

Sonepar Artikelnummer

120957806

Hersteller Artikelnummer

79600

Hersteller Typ

79600

Hersteller Artikel Nr.:

79600

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E27

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Mit Schalter:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

20 W

Max. Systemleistung:

20 W

Höhe/Tiefe:

130 mm

Montageart:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Justierbar:

Nein

Biegbar:

Nein

Höhenverstellbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Farbe der Abdeckung:

schwarz

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Ja

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Mit Steckdose:

Nein

Mit Dimmer:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

0 lm

Lichtfarbe:

sonstige

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

130 mm

Durchmesser:

95 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

2.231 kg

Neordic Tischleuchte Nordin E27 max. 20W Schwarz Marmor