Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Neordic Rurik Stehleuchte max.1x20W E27 Grau/Holz 230V Stoff/Metall/Holz  

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 79633

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E27

  • Geeignet für Lampenleistung - 20 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870796337

Sonepar Artikelnummer

120958176

Hersteller Artikelnummer

79633

Hersteller Typ

79633

Hersteller Artikel Nr.:

79633

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E27

Geeignet für Lampenleistung:

20 W

Max. Systemleistung:

20 W

Lichtfarbe:

sonstige

Höhe/Tiefe:

1530 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Mit separater Leseleuchte:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Farbe der Abdeckung:

grau

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Reflektor:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

0 lm

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

1530 mm

Durchmesser:

538 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

5.140 kg

Neordic Stehleuchte Rurik E27 max. 20W Grau, Holz Stoff, Metall, Holz