PAULMANN - Neordic Stian Pendelleuchte max1x60W E27 Messing gebürstet 230V Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 79755
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870797556
Sonepar Artikelnummer
120957411
Hersteller Artikelnummer
79755
Hersteller Typ
79755
Hersteller Artikel Nr.:
79755
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Messing
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
60 W
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Lichtverteiler:
sonstige
Reflektor:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Geeignet für Lampenleistung:
60 W
Lichtfarbe:
sonstige
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
155 mm
Mit Abhängung:
Nein
Pendellänge:
1500 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.427 kg


