Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Nice Price VDE Elektroniktrafo 20-80W 230/12V 80VA weiss

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Nice Price VDE Elektroniktrafo 20-80W 230/12V 80VA weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3650

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Sicherheitstrafo - Ja

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Leistung - 80 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870036501

Sonepar Artikelnummer

120957301

Hersteller Artikelnummer

3650

Hersteller Typ

3650

Hersteller Artikel Nr.:

3650

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Sicherheitstrafo:

Ja

Ausgangsspannung:

12 V

Leistung:

80 W

Einbau:

Nein

Länge:

28 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Eingangsspannung:

230 V

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anschlussart Primärseite:

sonstige

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Kurzschlusssicher:

Ja

Überlastschutz:

Ja

Übertemperaturschutz:

Ja

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen (Paare):

1

Breite:

38 mm

Höhe:

28 mm

Durchmesser:

0 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.112 kg

An den TIP 80VA Elektroniktrafo lassen sich Niedervolt-Lampen mit einer Gesamtleistung zwischen 20 und 80 Watt anschließen.