Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - olar LED Strip 10m warmweiß Fernbed

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - olar LED Strip 10m warmweiß Fernbed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71195

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 0.32 W

  • Lichtstrom je Meter - 27.5 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870711958

Sonepar Artikelnummer

121370211

Hersteller Artikelnummer

71195

Hersteller Typ

71195

Hersteller Artikel Nr.:

71195

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

0.32 W

Lichtstrom je Meter:

27.5 lm

Lampenspannung:

5 V

Schutzart (IP):

IP44

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

18

Lampenleistung je Fuß:

0.1 W

Leuchtenlichtausbeute:

85.94 lm/W

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

3.2 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

106 mm

Höhe/Tiefe:

26 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

10000 mm

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.539 kg

Mit der nachhaltigen Akzentbeleuchtung für Haus und Garten wird jeder Außenbereich in ein stimmungsvolles Licht getaucht. Der Strip mit einer Länge von 10m, betrieben durch ein hochwertiges Solar-Panel, sorgt für eine effiziente und umweltfreundliche Beleuchtungslösung. Die schnelle Ladedauer und lange Leuchtdauer garantieren eine zuverlässige Nutzung. Das warmweiße Licht schafft eine gemütliche Atmosphäre. Dank des Dämmerungssensors schaltet sich das Licht automatisch bei Dunkelheit ein, während die beiliegende Fernbedienung es ermöglicht, das Licht ganz nach Bedarf zu steuern, zu dimmen oder einen Timer einzustellen. Der standardisierte Li-Ion Akku (18650) ist wechselbar und kann bei Bedarf problemlos ausgetauscht werden. Mit dieser Solartechnik ist die Beleuchtung unabhängig vom Stromanschluss und flexibel platzierbar