Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Out Solar Aurinka 200er Kunstst/Schwarz

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94875

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870948750

Sonepar Artikelnummer

121187817

Hersteller Artikelnummer

94875

Hersteller Typ

94875

Hersteller Artikel Nr.:

94875

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

schwarz

Nennspannung:

1.2 V

Anschlussleistung:

0.06 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

0

Spannungsart:

DC

Koppelbar:

Nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

3000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

70 mm

Gesamtlänge:

70 m

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.346 kg

Solar Lichterkette Aurinka IP44 3000K 200x6lm Schwarz