PAULMANN - Out Solar Soala Lichterkette Kunsts/Schw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94874
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870948743
Sonepar Artikelnummer
121187816
Hersteller Artikelnummer
94874
Hersteller Typ
94874
Hersteller Artikel Nr.:
94874
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
1.2 V
Anschlussleistung:
0.035 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
0
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
3000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
80 mm
Höhe/Tiefe:
118 mm
Gesamtlänge:
118 m
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.311 kg


