Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outd 230V Lamina eckig schwarz

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outd 230V Lamina eckig schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94661

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.564 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870946619

Sonepar Artikelnummer

120959333

Hersteller Artikelnummer

94661

Hersteller Typ

94661

Hersteller Artikel Nr.:

94661

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.564 kg

Paulmann 94661 Outdoor Wand-/Deckenleuchte Lamina, eckig, Schwarz, 230V.