Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outd 230V Lamina eckig weiß

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outd 230V Lamina eckig weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94659

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.564 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870946596

Sonepar Artikelnummer

120959331

Hersteller Artikelnummer

94659

Hersteller Typ

94659

Hersteller Artikel Nr.:

94659

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.564 kg

Paulmann 94659 Outdoor Wand-/Deckenleuchte Lamina, eckig, Weiß, 230V.