Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outd 230V Lamina rund schwarz

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outd 230V Lamina rund schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94660

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.541 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870946602

Sonepar Artikelnummer

120959332

Hersteller Artikelnummer

94660

Hersteller Typ

94660

Hersteller Artikel Nr.:

94660

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.541 kg

Paulmann 94660 Outdoor Wand-/Deckenleuchte Lamina, rund, Schwarz, 230V.