Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outd 230V Poller Alara RGBW ZB

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outd 230V Poller Alara RGBW ZB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94794

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870947944

Sonepar Artikelnummer

121370267

Hersteller Artikelnummer

94794

Hersteller Typ

94794

Hersteller Artikel Nr.:

94794

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

anthrazit

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP44

Max. Systemleistung:

13 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

117 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

10 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Leuchtenlichtausbeute:

45 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

235 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.967 kg

Die LED Pollerleuchte Alara Zigbee RGBW ist die ideale Wahl, um Wege und Einfahrten stilvoll zu beleuchten. Mit ihrem dekorativen Lichteffekt wird der Außenbereich gekonnt in Szene gesetzt. Dank der RGBW-Funktion kann die Lichtfarbe nach Belieben gewählt und die Farbtemperatur individuell und stufenlos eingestellt werden. Durch den integrierten Bewegungsmelder schaltet sich die Leuchte automatisch ein, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Mit Zigbee 3.0 kann die Pollerleuchte Alara problemlos in ein Smart Home integriert werden und durch einfache Anpassungen von Farbtemperatur, Farbton und Helligkeit faszinierende Akzente am Haus oder Garten setzen. Diese Pollerleuchte ist spritzwassergeschützt (IP44) und seewasserresistent, sodass sie auch bei widrigen Wetterbedingungen problemlos verwendet werden kann. Inklusive LED Leuchtmittel (fest verbaut), bietet diese Leuchte attraktive Lichtakzente.