Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outd. 230V Wand Capera ZB white

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outd. 230V Wand Capera ZB white

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93114

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870931141

Sonepar Artikelnummer

121369909

Hersteller Artikelnummer

93114

Hersteller Typ

93114

Hersteller Artikel Nr.:

93114

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Geeignet für Lampenleistung:

12.5 W

Max. Systemleistung:

15 W

Farbtemperatur:

2200 .. 3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20 .. 30 °C

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Mit Luftschlitzen:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Lichtfarbe:

weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Höhe/Tiefe:

303 mm

Außendurchmesser:

231 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.147 kg

Die LED Außenwandleuchte Capera in Weiß vereint Funktionalität und Ästhetik auf beeindruckende Weise. Mit ihrem gemütlichen Abendlicht schafft sie eine warme Atmosphäre im Außenbereich. Der integrierte Bewegungsmelder ermöglicht es, zwischen drei verschiedenen Betriebsarten zu wählen: Dauerlicht, Orientierungslicht oder Bewegungsmelder. Dabei schützt die bewusste Farbtemperaturwahl aktiv Insekten und sorgt für ein angenehmes Lichterlebnis. Die Farbtemperatur reicht von 2.000K - Goldlicht bis 3.000K - Warmweiß und ermöglicht so eine individuelle Anpassung des Lichts mit der Tunable-Warm-Funktion. Mit dem IP-Schutz IP44 ist die Leuchte zudem spritzwassergeschützt und somit bestens für den Einsatz im Außenbereich geeignet. An Außenwänden setzt sie attraktive Lichtakzente und verleiht dem Ambiente eine besondere Note. Der Dämmerungsschalter sorgt dafür, dass die Leuchte erst ab einer bestimmten Dunkelheit einschaltet, während der integrierte Bewegungsmelder für automatisches Schalten bei Bedarf sorgt. Darüber hinaus ist die Leuchte seewasserfest. Dank der Smart Home Zigbee 3.0 Technologie lässt sich die Leuchte bequem per App steuern und in das Smart Home System integrieren.