Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outd L+L Basket 12V IP44

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outd L+L Basket 12V IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94543

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.576 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870945438

Sonepar Artikelnummer

120959297

Hersteller Artikelnummer

94543

Hersteller Typ

94543

Hersteller Artikel Nr.:

94543

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.576 kg

Paulmann 94543 Outdoor L+L Lichtkorb (Basket), 12V, IP44.