Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outd L+L Bollard round IP44 12V

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outd L+L Bollard round IP44 12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94541

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.535 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870945414

Sonepar Artikelnummer

120959295

Hersteller Artikelnummer

94541

Hersteller Typ

94541

Hersteller Artikel Nr.:

94541

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.535 kg

Paulmann 94541 Outdoor L+L Pollerleuchte rund, 12V, IP44.