Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outd L+L Bollard square IP44 12V

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outd L+L Bollard square IP44 12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94542

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.382 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870945421

Sonepar Artikelnummer

120959296

Hersteller Artikelnummer

94542

Hersteller Typ

94542

Hersteller Artikel Nr.:

94542

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.382 kg

Paulmann 94542 Outdoor L+L Pollerleuchte quadratisch, 12V, IP44.