Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outd L+L Kabel 3m IP67 1-in/1-out

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outd L+L Kabel 3m IP67 1-in/1-out

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94357

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.106 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870943571

Sonepar Artikelnummer

120959196

Hersteller Artikelnummer

94357

Hersteller Typ

94357

Hersteller Artikel Nr.:

94357

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.106 kg

Paulmann 94357 Outdoor L+L Verbindungskabel, 3m, IP67, 1-In/1-Out.