Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outd. L+L Lantern 12V IP67

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outd. L+L Lantern 12V IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94563

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 1.131 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870945636

Sonepar Artikelnummer

120959305

Hersteller Artikelnummer

94563

Hersteller Typ

94563

Hersteller Artikel Nr.:

94563

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.131 kg

Paulmann 94563 Outdoor L+L Laterne, 12V, IP67.