Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outd L+L Poller 3W 12V IP65

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outd L+L Poller 3W 12V IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94353

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.491 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870943533

Sonepar Artikelnummer

120959192

Hersteller Artikelnummer

94353

Hersteller Typ

94353

Hersteller Artikel Nr.:

94353

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.491 kg

Paulmann 94353 Outdoor L+L Pollerleuchte, 3W, 12V, IP65.