Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outd L+L PowerSupply 14W IP68 230/12VDC

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outd L+L PowerSupply 14W IP68 230/12VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94395

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.341 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870943953

Sonepar Artikelnummer

120959202

Hersteller Artikelnummer

94395

Hersteller Typ

94395

Hersteller Artikel Nr.:

94395

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.341 kg

Paulmann 94395 Outdoor L+L Netzgerät, 14W, IP68, 230V/12V DC.