Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outd L+L Set BodenEBL 3x1,8W 12V IP67

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outd L+L Set BodenEBL 3x1,8W 12V IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94346

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.552 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870943465

Sonepar Artikelnummer

120959187

Hersteller Artikelnummer

94346

Hersteller Typ

94346

Hersteller Artikel Nr.:

94346

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.552 kg

Paulmann 94346 Outdoor L+L Bodeneinbauleuchten Set, 3x1,8W, 12V, IP67.