Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outd L+L Set BodenEBL 4x0,8W 12V IP67

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outd L+L Set BodenEBL 4x0,8W 12V IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94348

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.544 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870943489

Sonepar Artikelnummer

120959189

Hersteller Artikelnummer

94348

Hersteller Typ

94348

Hersteller Artikel Nr.:

94348

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.544 kg

Paulmann 94348 Outdoor L+L Bodeneinbauleuchten Set, 4x0,8W, 12V, IP67.