Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outd L+L Set Spot 3x3,5W 12V IP67

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outd L+L Set Spot 3x3,5W 12V IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94350

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 1.179 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870943502

Sonepar Artikelnummer

120959191

Hersteller Artikelnummer

94350

Hersteller Typ

94350

Hersteller Artikel Nr.:

94350

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.179 kg

Paulmann 94350 Outdoor L+L Spot-Set, 3x3,5W, 12V, IP67.