PAULMANN - Outd L+L Spot 3x1,6W 230/12V IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94554
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 0.913 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870945544
Sonepar Artikelnummer
120959302
Hersteller Artikelnummer
94554
Hersteller Typ
94554
Hersteller Artikel Nr.:
94554
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.913 kg
Paulmann 94554 Outdoor L+L Spot-Set, 3x1,6W, 230V/12V, IP67.


