Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outd L+L Trafo 24W IP68

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outd L+L Trafo 24W IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94532

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.740 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870945322

Sonepar Artikelnummer

120959287

Hersteller Artikelnummer

94532

Hersteller Typ

94532

Hersteller Artikel Nr.:

94532

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.740 kg

Paulmann 94532 Outdoor L+L Transformator, 24W, IP68.