Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outd L+L twilight sensor 12V IP67

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outd L+L twilight sensor 12V IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94529

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85269200

  • Gewicht - 0.161 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870945292

Sonepar Artikelnummer

120959285

Hersteller Artikelnummer

94529

Hersteller Typ

94529

Hersteller Artikel Nr.:

94529

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.161 kg

Paulmann 94529 Outdoor L+L Dämmerungssensor (Twilight Sensor), 12V, IP67.