PAULMANN - Outd P+S Cable 10m 1in-1out IP68 sz Kst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94277
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870942772
Sonepar Artikelnummer
120959179
Hersteller Artikelnummer
94277
Hersteller Typ
94277
Hersteller Artikel Nr.:
94277
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.263 kg


