Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outd Poller Erdspieß Metall

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94695

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870946954

Sonepar Artikelnummer

121116051

Hersteller Artikelnummer

94695

Hersteller Typ

94695

Hersteller Artikel Nr.:

94695

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

400 mm

Durchmesser:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.371 kg

Pollerleuchte Zubehör Erdspieß Anthrazit