Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outd Solar Tisch Soala IP44 2700K

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outd Solar Tisch Soala IP44 2700K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94612

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870946121

Sonepar Artikelnummer

121369513

Hersteller Artikelnummer

94612

Hersteller Typ

94612

Hersteller Artikel Nr.:

94612

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Mit Schalter:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

2.1 W

Max. Systemleistung:

2.1 W

Farbtemperatur:

2700 K

Höhe/Tiefe:

306 mm

Montageart:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Justierbar:

Nein

Biegbar:

Nein

Höhenverstellbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Farbe der Abdeckung:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Ja

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

3.7 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Steckdose:

Nein

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Leuchtenlichtausbeute:

78.57 lm/W

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lichtfarbe:

weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Durchmesser:

248 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.742 kg

Die mobile Solar Tischleuchte Soala vereint Nachhaltigkeit und Flexibilität mit ansprechendem Design. In puncto Umweltbewusstsein setzt die Leuchte neue Maßstäbe und überzeugt gleich doppelt mit Nachhaltigkeit. Während das hochwertige Material der Leuchte zu über 60 % aus recyceltem Kunststoff besteht, sorgt das integrierte Solarpanel für einen effizienten und ressourcenschonenden Energieverbrauch. Für zusätzliche Flexibilität sorgt neben dem wechselbaren Akku, der praktische USB-C Anschluss, mit dem die Solar Tischleuchte von überall aufgeladen werden kann. Sowohl Outdoor als auch Indoor ist die anthrazitfarbene Tischleuchte Soala ein wahrer Hingucker. Egal, ob für die Gestaltung der entspannten Leseecke im Wohnzimmer oder für die stimmungsvolle Atmosphäre auf der Terrasse - Mit ihrer Lichtfarbe von 2700K schafft sie überall eine angenehm warmweiße Lichtstimmung. Nach Bedarf lässt sich die Leuchte in 3 Stufen dimmen und passt sich so den individuellen Wünschen an. Dank dem Schutzgrad von IP44, ist die mobile Solar Tischleuchte wetterfest und kann bedenkenlos im Freien eingesetzt werden.