PAULMANN - Outdoor 230V BodenEBL Brick IP67 mit Bewegungsmelder 100x100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94336
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870943366
Sonepar Artikelnummer
120957637
Hersteller Artikelnummer
94336
Hersteller Typ
94336
Hersteller Artikel Nr.:
94336
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (IP):
IP67
Max. Systemleistung:
3 W
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Justierbar:
Nein
Lichtverteiler:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
0.8 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
25 lm
Leuchtenlichtausbeute:
31.25 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
36.5 mm
Einbaudurchmesser:
100 mm
Überrollbar:
Nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Anschlussart:
Schraubklemme
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.424 kg


