Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor 230V BodenEBL IP67 3000K 2W round

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94365

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870943656

Sonepar Artikelnummer

120958040

Hersteller Artikelnummer

94365

Hersteller Typ

94365

Hersteller Artikel Nr.:

94365

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP67

Max. Systemleistung:

2 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Justierbar:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

2 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

60 lm

Leuchtenlichtausbeute:

30 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

82 mm

Außendurchmesser:

50 mm

Überrollbar:

Nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.132 kg

House LED Bodeneinbauleuchte Warmweiß IP67 rund 50mm 3000K 2W 60lm 230V Edelstahl gebürstet Edelstahl, Kunststoff