Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor 230V EBL Floor GU10 IP65 rund D105mm Edelstahl ohne LM

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94390

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870943908

Sonepar Artikelnummer

120957330

Hersteller Artikelnummer

94390

Hersteller Typ

94390

Hersteller Artikel Nr.:

94390

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

10 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Justierbar:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

10 W

Lichtfarbe:

sonstige

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

130 mm

Außendurchmesser:

110 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

130 mm

Einbaudurchmesser:

105 mm

Überrollbar:

Nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Anschlussart:

Schraubklemme

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.480 kg

Bodeneinbauleuchte Floor IP65 110mm max. 10W 230V Edelstahl Edelstahl