Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor 230V Garden Spotlight IP65 GU10 3,5W 230V Schwarz Alu

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor 230V Garden Spotlight IP65 GU10 3,5W 230V Schwarz Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98896

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 15000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870988961

Sonepar Artikelnummer

120957426

Hersteller Artikelnummer

98896

Hersteller Typ

98896

Hersteller Artikel Nr.:

98896

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

15000 h

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK00

Max. Systemleistung:

10 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

320 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

10 W

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

230 lm

Leuchtenlichtausbeute:

65.71 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

320 mm

Durchmesser:

92 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.578 kg

LED Gartenstrahler IP65 rund 92mm 3000K 3,5W 230lm 230V 38° Schwarz Aluminium