Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor 230V Garden Spotlight IP65 GU10 3x3,5W 230V 3000K Schwarz Alu

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor 230V Garden Spotlight IP65 GU10 3x3,5W 230V 3000K Schwarz Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98897

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 15000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870988978

Sonepar Artikelnummer

120958337

Hersteller Artikelnummer

98897

Hersteller Typ

98897

Hersteller Artikel Nr.:

98897

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

15000 h

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK00

Max. Systemleistung:

10 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

320 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Fassung:

GU10

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

10 W

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

230 lm

Leuchtenlichtausbeute:

65.71 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

320 mm

Durchmesser:

92 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

1.786 kg

Die verstellbaren Gartenspots im Dreierset lassen Blumen, Sträucher und Bäume in warmweißem Licht erstrahlen. Passende Leuchtmittel sind im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf können die Leuchten auch ohne Spieß als Aufbaustrahler für die Beleuchtung von Fassaden, Gartenhäusern und Terrassen verwendet werden. Die Leuchten sind IP65 strahlwassergeschützt und können im Freien installiert werden, der Stecker hat einen IP44 Spritzwasserschutz und sollte daher am Haus oder unter dem Dach angebracht werden.