PAULMANN - Outdoor 230V ModuShine Erdspieß IP44 anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95754
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870957547
Sonepar Artikelnummer
121423386
Hersteller Artikelnummer
95754
Hersteller Typ
95754
Hersteller Artikel Nr.:
95754
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
290 mm
Durchmesser:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
1.000 kg


