Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor 230V ModuShine Poller klein IP44 anthrazit

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95751

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870957516

Sonepar Artikelnummer

121423383

Hersteller Artikelnummer

95751

Hersteller Typ

95751

Hersteller Artikel Nr.:

95751

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

anthrazit

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP44

Max. Systemleistung:

15 W

Höhe/Tiefe:

560 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

15 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Lichtfarbe:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Durchmesser:

130 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

1.000 kg

Gefertigt aus hochwertigem Material mit über 85 % Recyclinganteil sorgt die ModuShine Pollerleuchte für flexibles Licht auf Wegen, Einfahrten und Mauern. Dank IP44 Schutz ist der 560mm hohe Poller optimal vor Spritzwasser geschützt. Für höheren Komfort lässt sich die Leuchte optional um den Bewegungsmelder (95758) erweitern. ModuShine steht für Außenbeleuchtung mit maximaler Designfreiheit: Die Leuchtenfüße und Leuchtenschirme sind bei diesem modularen System frei wählbar und lassen sich nach Wunsch individuell kombinieren. Auch die Wahl des E27-Leuchtmittels eröffnet vielfältige Möglichkeiten - von smarter Lichtsteuerung über insektenfreundliche Beleuchtung bis hin zu energieeffizienten Lösungen. Aufgrund der Modularität lässt sich das System jederzeit erweitern, anpassen und reparieren.