PAULMANN - Outdoor 230V ModuShine Schirm 4 NAME Laterne Rippen IP44 anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95762
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870957622
Sonepar Artikelnummer
121423394
Hersteller Artikelnummer
95762
Hersteller Typ
95762
Hersteller Artikel Nr.:
95762
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Höhe/Tiefe:
200 mm
Durchmesser:
125 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.500 kg


